Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäscheverteilschrank,HxBxT 1850x400x500mm,1x10 Fächer,Fach B 395mm,Zyl.-Schl.,Füße,RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520567-0025
520567-0025
Artikel-Nr.:
     711-520567-0025
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21227-040-001-735611
EAN/GTIN:
     4055479070272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wäscheausgabeschrank
Wäscheverteilschrank
wäscheausgabeschrank 10 fächer
wäscheausgabeschrank
Wäscheverteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 400 x 500 mm
  • mit 10 Fächern, Aufteilung 1x10
  • Fachbreite 395 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 140 x 395 x 470 mm
  • Zentralflügeltür mit integrierten Fächertüren
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Zentraltür und Fächertür einzeln schließbar
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 520567-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 520567-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 520567-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 520567-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 520567-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 520567-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Wäscheausgabeschrank, Wäscheschrank, Verteilschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Wäschesammelschrank, Wertfachschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Kleider-/Fächerschrank
Höhe:
1850 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Fächer:
10 Stück
Aufteilung Fächer:
1x10
Fachhöhe:
140 mm
Fachbreite:
395 mm
Fachtiefe:
470 mm
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Zentraltür und Fächertür einzeln schließbar
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Zentralflügeltür mit integrierten Fächertüren
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
50 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: pavoy wäscheverteilschrank, Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Wäscheschrank, Verteilschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Wäschesammelschrank, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 652,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,93*
€ 911,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,06*
€ 904,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,64*
€ 870,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,53*
€ 836,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,49*
€ 776,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21227-040-001-735510
ab € 390,90*
Ähnlich
PAVOY
21227-040-001-735512
ab € 419,36*
Ähnlich
PAVOY
21227-040-001-735716
ab € 418,06*
Ähnlich
k.A.
21227-040-001-735300
ab € 394,22*
Ähnlich
PAVOY
21227-040-001-735
ab € 655,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.