Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäscheschrank, Füße, 10 Fächer und Haupttür mit Zylinderschloss, BxTxH 400x500x1850 mm, RAL 7035/3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichabbildung
Strichabbildung
Prüf-Gütezeichen
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121566695
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21227-040-001-735300
EAN/GTIN:
     4055479070258
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Wäscheausgabeschrank
Wäscheschränke
Als Ausgabeschränke mit Füßen
∙ 3 Ausführungen erhältlich: - Ausgabeschränke, - Kombinierte Ausgabe-/Sammelschränke, - Sammelschränke
∙ Stabile Stahlblechkonstruktion ∙ Mit Füßen oder Sockel ∙ Oberfläche pulverbeschichtet
∙ Verschlussart: mit Zylinderschloss bei Haupt- und Fachtüren separat verschließbar (Verschlussvorrichtungen
auf Anfrage) ∙ Fachtüren mit Etikettenrahmen

∙ Höhe mit Füßen und Sockel: 1850 mm
∙ Tiefe: 500 mm
∙ Schrankbreiten: 400 und 770 mm
∙ Fachmaß: Breite 315 mm, Höhe 140 mm je Fach

Ausstattung:
∙ Ausgabeschränke: 10 oder 20 Fächer mit 1 Haupttür und 10 bzw. 20 Fachtüren
∙ Sammelschränke 1 großes Sammelabteil mit Einwurfklappe 235 x 220 mm im Gehäuse sind 7 Haken zur Aufnahme von Wäschesäcken angebracht

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Weitere Farbkominationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,15*
€ 464,24*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,09*
€ 493,58*
Lager 3904
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,84*
€ 494,20*
36 Tage
10
Frei Haus
ab € 841,42*
€ 966,85*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,20*
€ 588,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,41*
€ 584,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,46*
€ 570,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,38*
€ 550,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,84*
€ 496,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21227-040-001-735510
ab € 391,47*
Ähnlich
PAVOY
21227-040-001-735512
ab € 416,31*
Ähnlich
PAVOY
21227-040-001-735716
ab € 415,57*
Ähnlich
PAVOY
21227-040-001-735611
ab € 835,71*
Ähnlich
PAVOY
21227-040-001-735
ab € 835,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.