Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank H1850xB400xT500 mm 1x10 Fächer, Füße RAL 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank H1850xB400xT500 mm 1x10 Fächer, Füße RAL 7035/5012
Schließfachschrank H1850xB400xT500 mm 1x10 Fächer, Füße RAL 7035/5012
Schließfachschrank H1850xB400xT500 mm 1x10 Fächer, Füße RAL 7035/5012
Schließfachschrank H1850xB400xT500 mm 1x10 Fächer, Füße RAL 7035/5012
Schließfachschrank H1850xB400xT500 mm 1x10 Fächer, Füße RAL 7035/5012
Schließfachschrank H1850xB400xT500 mm 1x10 Fächer, Füße RAL 7035/5012
Schließfachschrank H1850xB400xT500 mm 1x10 Fächer, Füße RAL 7035/5012
Artikel-Nr.:
     214B-7830354454
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21227-040-001-735512
EAN/GTIN:
     4055955099957
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Wäscheausgabeschrank
Schließfachschränke mit einer Haupttür/en, mit Füßen • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Pulverbeschichtet • Eine Haupttür hat 10 Fachtüren mit Etikettenrahmen • Türen separat per Zylinderschloss verschließbar • Für die Verteilung von Post oder Wäsche
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
21227-040-001-735512
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
400 x 500 x 1850 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/5012
Anzahl Fächer:
10
Türenausführung:
1 Haupttür
Weitere Suchbegriffe: Wäscheverteilschrank, schließfachschrank ral7035, schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Garderobenschrank, Garderoben-Fächerschrank, Schrank, 7830354454, 30354454
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,31*
€ 492,39*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,19*
€ 498,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,42*
€ 498,99*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,34*
€ 498,99*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,15*
€ 551,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,30*
€ 656,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,29*
€ 633,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,70*
€ 606,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,66*
€ 586,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 481,34*
€ 572,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,15*
€ 532,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21227-040-001-735510
ab € 391,47*
Ähnlich
PAVOY
21227-040-001-735716
ab € 415,57*
Ähnlich
k.A.
21227-040-001-735300
ab € 394,15*
Ähnlich
PAVOY
21227-040-001-735611
ab € 835,71*
Ähnlich
PAVOY
21227-040-001-735
ab € 835,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.