Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Flügeltürschrank mit Sichtfenstern, HxBxT 1.950 x 1.20 467764-YY RAL 7016 anthrazitgrau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-467764-YY-4440-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-120-590-735716
EAN/GTIN:
     4055479360045
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
PAVOY Flügeltürschrank mit Sichtfenstern, HxBxT 1.950 x 1.200 x 500 mm, anthrazitgrau, lichtgrau Der Flügeltürschrank für Werkstatt und Lager bietet über die Acrylglasscheiben gute Kontrolle des vorhandenen Materials. Dank seines Stahl-Korpus ist er stabil, belastbar und für den täglichen Gebrauch geeignet. Sicherer Sichtfensterschrank: Türen lassen sich über Zylinderschloss verschließen Besonders strapazierfähig und robust durch Pulverbeschichtung Sichtfenster ermöglichen gute Übersicht des Schrankinhalts Höhe = 1950 mm Breite = 1.200 mm Tiefe = 500 mm Korpus Material = Stahlblech Fronten Material = Stahlblech Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 77 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
77 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Höhe:
1950 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Unterbau:
Sockel
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
93.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,37*
€ 652,62*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,79*
€ 725,34*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,62*
€ 776,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,68*
€ 771,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,29*
€ 759,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,78*
€ 730,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,37*
€ 665,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,08*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-015
ab € 17,28*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-017
ab € 16,43*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-019
ab € 22,04*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,09*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 18,72*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 21,39*
Zubehör
PAVOY
91000-L60-002
ab € 32,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.