Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Stahl-Werkzeugschrank, Für Schrankbreite x -tiefe: 1000 x 500 | SF9757


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden für Stahl-Werkzeugschrank, Für Schrankbreite x -tiefe: 1000 x 500 | SF9757
Fachboden für Stahl-Werkzeugschrank, Für Schrankbreite x -tiefe: 1000 x 500 | SF9757
Artikel-Nr.:
     261-SF9757
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-Z10-017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Stahl-Werkzeugschrank, Für Schrankbreite x -tiefe: 1000 x 500 | SF9757

Fachboden, extra
für Stahl-Werkzeugschrank
für Schrankbreite: 1000 mm
für Schranktiefe: 500 mm
im 17 mm Raster höhenverstellbar
Tragkraft pro Boden 80 kg
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Breite mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
500
Weitere Suchbegriffe: Einlegeboden Werkzeugschrank, Fachboden Werkzeugschrank, Werkzeugschrank Fachboden, Werkzeugschrankeinlegeboden, fachboden 1000 x 500 mm, einlegeboden werkzeugschrank, fachboden stahl, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-015
ab € 17,21*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-019
ab € 22,052*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,12*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 18,76*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 21,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.