Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Stahl-Werkzeugschrank, Für Schrankbreite x -tiefe: 1200 x 600 | SF9761


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden für Stahl-Werkzeugschrank, Für Schrankbreite x -tiefe: 1200 x 600 | SF9761
Fachboden für Stahl-Werkzeugschrank, Für Schrankbreite x -tiefe: 1200 x 600 | SF9761
Artikel-Nr.:
     261-SF9761
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-Z10-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Stahl-Werkzeugschrank, Für Schrankbreite x -tiefe: 1200 x 600 | SF9761

Fachboden, extra
für Stahl-Werkzeugschrank
für Schrankbreite: 1200 mm
für Schranktiefe: 600 mm
im 17 mm Raster höhenverstellbar
Tragkraft pro Boden 80 kg
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Breite mm:
1200
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: Einlegeboden Werkzeugschrank, Fachboden Werkzeugschrank, Werkzeugschrank Fachboden, Werkzeugschrankeinlegeboden, fachboden b1200xt600mm, einlegeboden werkzeugschrank, fachboden stahl, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-015
ab € 17,21*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-017
ab € 16,39*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-019
ab € 22,052*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,12*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 18,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.