Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keron Winterhandschuh ThermoDry I-1-lagig, hellblau, Gr.7 466996-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466996-YY
Hersteller:
     Albert Kerbl
Herst.-Nr.:
     298001
EAN/GTIN:
     4018653226117
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Keron Winterhandschuh ThermoDry I-1-lagig, hellblau, Gr.7 Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle (13 Gauge) mit wohligem Acrylfutter als Schutz gegen Kälte doppelt getaucht, deshalb abriebfester als herkömmliche Latexhandschuhe 2. Tauchung aus Latexschaum, deshalb besonders griffig wasserdicht Einsatzbereiche: Garten- und Landschaftsbau, Gefrierindustrie, Arbeiten im Freien
Weitere Informationen:
Größe:
7
HEIGHT GRO:
2.00 mm
WIDTH GRO:
13.50 mm
DEPTH GRO:
24.50 mm
WEIGHT GRO:
.240000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.