| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-466929-YY Herst.-Nr.: 297672 EAN/GTIN: 4018653059296 |
| |
|
| | |
| Keron Handschuh ActivGrip XA325 Gr.8-orange, doppelt Latex getaucht Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle (13 Gauge) doppelt getaucht in Latex, deshalb abriebfester als herkömmliche Latexhandschuhe Handrücken frei, Daumen vollständig ummantelt Handinnenfläche mit „MicroFinish“ (Oberfläche ähnelt Saugnäpfen, dadurch besonders griffig) sehr gutes Fingerspitzengefühl und perfekte Passform gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | HEIGHT GRO: | 2.00 mm | WIDTH GRO: | 10.00 mm | DEPTH GRO: | 27.00 mm | WEIGHT GRO: | .240000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |