Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU elektrisch höhenverstellbarer Werktisch Serie adlatus 15 466045-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466045-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-AT-075-100-B
EAN/GTIN:
     4040376212986
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
RAU elektrisch höhenverstellbarer Werktisch Serie adlatus 150, HxBxT 720-1.120 x 750 x 1.000 mm, Arbeitsplatte Buche-Massiv Lieferung komplett montiert Arbeitshöhe einstellbar Tragkraft 150 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 720 - 1120 mm Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 25 mm Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 720 - 1120 mm Breite = 750 mm Tiefe = 1000 mm Tragkraft = 150 kg Eigengewicht = 47 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Arbeitshöhe:
720 - 1120 mm
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
750 mm
Eigengewicht:
47 kg
Höhe:
720 - 1120 mm
Arbeitsplatte Stärke:
25 mm
Tiefe:
1000 mm
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
890.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1040.00 mm
WEIGHT GRO:
51.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 863,65*
€ 945,90*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 855,54*
€ 945,92*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 847,30*
€ 946,99*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 865,88*
€ 950,35*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 930,31*
€ 1.028,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,30*
€ 1.223,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,58*
€ 1.221,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,13*
€ 1.185,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,52*
€ 1.154,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,31*
€ 1.107,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,69*
Zubehör
Rau
08-AKKUBOX
ab € 211,48*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 63,17*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 124,73*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 75,89*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,46*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 123,69*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,72*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 98,49*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 103,45*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 109,19*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 44,19*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 49,09*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 53,05*
Zubehör
Rau
E-KAM1200-600M.10
ab € 194,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.