Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000, HxBxT 840-1.040 x 1.000 x 900 mm 462007-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-462007-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     13-8223A2-109B4H.11
EAN/GTIN:
     4040376264176
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
RAU Werkbank Serie 8000, HxBxT 840-1.040 x 1.000 x 900 mm, 2 x 100%-Auszug-Schubladen 1 x 150, 1 x 210 mm, Schubladen-TK 75 kg Lieferung komplett montiert Arbeitshöhe einstellbar Tragkraft 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 2 Schubladen Anzahl x Höhe = 1 x 150, 1 x 210 mm Schubladen Breite = 680 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 75 kg Schubladenauszug = 100 % Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Niveauausgleich = ja Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 - 1040 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 900 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 85 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
2
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
85 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 - 1040 mm
Schubladenauszug:
100 %
Niveauausgleich:
ja
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
1 x 150\, 1 x 210 mm
Schubladen Breite:
680 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
75 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
900 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
120.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,49*
€ 906,40*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 787,94*
€ 906,40*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 789,16*
€ 910,57*
Lager 4445
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 839,34*
€ 964,66*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,66*
€ 1.147,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,78*
€ 1.146,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,77*
€ 1.108,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,34*
€ 1.067,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,34*
€ 998,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 110,82*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 13,93*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100-900
ab € 92,15*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 128,99*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 26,93*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 45,13*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 52,88*
Zubehör
Rau
09-200-54
ab € 62,89*
Zubehör
Rau
09-200-55
ab € 75,78*
Zubehör
Rau
09-200-66
ab € 51,81*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 76,84*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,23*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,43*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,73*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-850.12
ab € 65,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.