Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000, 2 Container, HxBxT 840 x 2.500 x 90 460955-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-460955-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8453A2-259B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376247957
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
RAU Werkbank Serie 8000, 2 Container, HxBxT 840 x 2.500 x 900 mm, 8 x 90%-Auszug-Schubladen Lieferung komplett montiert Tragkraft 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 8 Schubladen Anzahl x Höhe = 4 x 120, 4 x 150 mm Schubladen Breite = 490 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 90 % Böden Anzahl = 1 Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 mm Breite = 2.500 mm Tiefe = 900 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 205 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
1
Schubladen Anzahl:
8
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
2500 mm
Eigengewicht:
205 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 mm
Schubladenauszug:
90 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
4 x 120\, 4 x 150 mm
Schubladen Breite:
490 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
900 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
2550.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
240.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.732,13*
€ 1.913,55*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.718,12*
€ 1.913,55*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.733,32*
€ 1.921,52*
Lager 4445
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.847,16*
€ 2.028,47*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.028,47*
€ 2.413,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.995,42*
€ 2.374,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.896,24*
€ 2.256,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.863,18*
€ 2.217,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.847,16*
€ 2.198,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2500.12
ab € 257,88*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,48*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2500G.12
ab € 251,25*
Zubehör
Rau
09-BB2500
ab € 69,50*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,14*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 40,81*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,58*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,26*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,44*
Zubehör
Rau
09-HV200-6.12
ab € 87,15*
Zubehör
Rau
09-L2500DM.12
ab € 176,63*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF-2B
ab € 166,44*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-6LF
ab € 179,51*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,53*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-850.12
ab € 65,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.