Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz mit Expander, 2 Bock- und 4 Lenkrollen mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-RS125EP-4LF-2B
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-RS125EP-4LF-2B
EAN/GTIN:
     4040376818331
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Rollensatz
Rollensatz Arbeitstisch
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Rollensatz, Traglast 450 kg, Ø125 mm|2 Bock-, 4 Lenkrollen mit Feststeller|Ausführung: 2 Bock- und 4 Lenkrollen mit Feststeller inkl. Expanderbefestigung für Profil-Stahlrohr 40x40x2 mm sowie 45x45x2 mm. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.|Zur mobilen Ausstattung der Werktische/Werkbänke, auch zur Nachrüstung geeignet. Für Systemunterbauten mit 6-Fuß Schweißgestell mit drei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) sowie für Höhenverstellsatz/Höheneinstellsatz (40x40x2mm) verwendbar (Werktische Serie 900, Werkbänke Serie 8000).|Bitte beachten: Die Arbeitshöhe der Werktische/Werkbänke erhöht sich um die Bauhöhe des Rollensatz (Bauhöhe 150 mm), die Flächenlast der Werktische/Werkbänke reduziert sich auf max. 450 kg.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
125 mm
Plattenbreite:
30 mm
Höhe:
150 mm
GPSR-Relevant:
nein
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Lenkrollensatz, Expanderbefestigung für Lenkrollen, Rohrbefestigung Lenkrolle, lenkrolle mit feststeller 125 mm durchmesser, bock- und lenkrollensatz, rollensatz|lenkrollen|bockrollen|expanderbefestigung|rollen|werkbank rollen|rollen für werkbank
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 203,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,92*
€ 242,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,56*
€ 235,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,70*
€ 224,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,53*
€ 220,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.