Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000, HxBxT 840-1.040 x 1.000 x 900 mm 460626-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-460626-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8225A2-109B4H.11
EAN/GTIN:
     4040376249401
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
RAU Werkbank Serie 8000, HxBxT 840-1.040 x 1.000 x 900 mm, 2 x 90%-Auszug-Schubladen 2 x 180 mm, Schubladen-TK 75 kg Lieferung komplett montiert Arbeitshöhe einstellbar Tragkraft 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 2 Schubladen Anzahl x Höhe = 2 x 180 mm Schubladen Breite = 680 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 75 kg Schubladenauszug = 90 % Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Niveauausgleich = ja Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 - 1040 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 900 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 70 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
2
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
70 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 - 1040 mm
Schubladenauszug:
90 %
Niveauausgleich:
ja
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
2 x 180 mm
Schubladen Breite:
680 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
75 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
900 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
80.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 753,31*
€ 864,88*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 753,08*
€ 864,88*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,69*
€ 868,86*
Lager 4445
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 806,72*
€ 920,47*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,47*
€ 1.095,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,26*
€ 1.093,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,95*
€ 1.056,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,15*
€ 1.018,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,72*
€ 960,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 110,91*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 13,84*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100-900
ab € 92,06*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 129,60*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 26,89*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 45,06*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 52,72*
Zubehör
Rau
09-200-54
ab € 62,48*
Zubehör
Rau
09-200-55
ab € 75,72*
Zubehör
Rau
09-200-66
ab € 51,71*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 76,82*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,21*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,67*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,85*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-850.12
ab € 65,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.