Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Stehleuchte LUCTRA® FLOOR 2 LINEAR, schwarz 457968-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-457968-YY
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     922601
EAN/GTIN:
     4005546734859
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
DURABLE Stehleuchte LUCTRA® FLOOR 2 LINEAR, schwarz LED-Stehleuchte mit eckigem oder rundem Leuchtenkopf Gesteigertes Wohlbefinden durch Human Centric Lighting (biologisches Licht) Intuitive Einstellung von Lichtstärke und Lichtfarbe über Touchpanel mit VITACORE® Elektronik Flexibel positionierbar dank selbstarretierender Scharniere Stufenlose Anpassung der Farbtemperatur an den Tagesrhythmus von 2.700 bis 6.500 K Boost-Funktion für kurzzeitige maximale Aktivierung Hohe Beleuchtungsstärken von 1.000 Lux bei 75 cm Höhe auf der Tischfläche Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes Automatische Abschaltfunktion zur Energieeinsparung 2 x USB-Ladefunktion für Smartphone und Tablet Made in Germany
Weitere Informationen:
Energie-Effizienzklasse (A bis G):
D
Höhe:
1200 - 1900 mm
Kabellänge:
1.2 m
HEIGHT GRO:
125.00 mm
WIDTH GRO:
690.00 mm
DEPTH GRO:
1165.00 mm
WEIGHT GRO:
16.910000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 710,05*
€ 807,43*
€ 1,93*
ab € 761,95*
€ 858,23*
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 779,37*
€ 879,40*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 741,18*
€ 885,18*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,43*
€ 960,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,85*
€ 956,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,48*
€ 928,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,72*
€ 899,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,05*
€ 844,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
928102
ab € 1.761,92*
Ähnlich
Durable
9281140
ab € 1.626,84*
Ähnlich
Durable
928202
ab € 1.721,71*
Ähnlich
Durable
9282140
ab € 1.585,07*
Ähnlich
Durable
922602
ab € 712,08*
Ähnlich
Durable
922623
ab € 715,38*
Ähnlich
Durable
922723
ab € 710,71*
Ähnlich
Durable
922702
ab € 709,43*
Ähnlich
Durable
922701
ab € 715,80*
Ähnlich
Durable
9261140
ab € 1.406,55*
Ähnlich
Durable
9264140
ab € 1.547,23*
Ähnlich
Durable
9263140
ab € 1.611,27*
Ähnlich
Durable
9269140
ab € 1.677,08*
Ähnlich
Durable
9271140
ab € 1.912,52*
Ähnlich
Durable
9272140
ab € 1.974,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.