Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte LUCTRA® FLOOR 2 RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte LUCTRA® FLOOR 2 RADIAL
Stehleuchte LUCTRA® FLOOR 2 RADIAL
Stehleuchte LUCTRA® FLOOR 2 RADIAL
Stehleuchte LUCTRA® FLOOR 2 RADIAL
Stehleuchte LUCTRA® FLOOR 2 RADIAL
Artikel-Nr.:
     C1138-922702
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     922702
EAN/GTIN:
     4005546734897
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED Stehleuchte mit rundem Leuchtenkopf mit biologisch wirksamen Licht • Intuitive Einstellung von Lichtstärke und Lichtfarbe über Touchpanel mit VITACORE® Elektronik • Stufenlose Anpassung der Farbtemperatur an den Tagesrhythmus • Boost-Funktion für kurzzeitige maximale Aktivierung • Hohe Beleuchtungsstärken von 1.000 Lux bei 110 cm Höhe auf der Tischfläche • Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes • Automatische Abschaltfunktion zur Energieeinsparung • USB-Ladefunktion für Smartphone und Tablet • Flexibel positionierbar dank selbstarretierender Scharniere • Made in Germany
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
9227
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium,Zink,Stahl,Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Aluminium,pulverbeschichteter Stahl
Höhe Lampe:
1200 - 1900 mm
Leuchtenkopfmaß (Ø x H):
117 mm x 20 mm
Ausladung:
100 - 700 mm
Energieeffizienzklasse:
D
Fußplattenmaß (Ø x H):
380 mm x 8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 713,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,72*
€ 960,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,69*
€ 954,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,83*
€ 923,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,57*
€ 895,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,07*
€ 848,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
922701
ab € 712,46*
Ähnlich
Durable
922723
ab € 716,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.