Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte LUCTRA® VITAWORK® 17 Sym. PIR KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUCTRA Stehleuchte LUCTRA VITAWORK, 17.000 lm, mit Sensorik (99252140)
LUCTRA Stehleuchte LUCTRA VITAWORK, 17.000 lm, mit Sensorik (99252140)
Artikel-Nr.:
     C1138-9272140
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     9272140
EAN/GTIN:
     4005546993126
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED Tageslicht Stehleuchte für visuellen Komfort im Büro • 17.000 lumen für große Räume mit speziellen Anforderungen, z.B. Rohbetondecken • Gezielte Beleuchtung einzelner Bereiche durch symmetrische Lichtverteilung • Optimales Arbeitslicht mit 4.000 Kelvin Farbtemperatur und einer Farbwiedergabe von Ra > 80 • Natürlicher Lichteindruck und aufgeräumtes Deckenbild durch Kombination aus direkter und indirekter Beleuchtung • Intuitive Einstellung von Lichtstärke und Lichtfarbe über Touchpanel mit VITACORE® Elektronik • Hohe Lichtqualität und energiesparend dank automatischer Steuerung durch Präsenz- und Lichtstärkesensorik • Temperaturmanagement für lange Lebensdauer der LEDs von deutlich über 50.000 Stunden • Optimal für höhenverstellbare Tische geeignet • Made in Germany
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
9272
Farbe:
Mittelblau
Serie:
LUCTRA® VITAWORK®
Material:
Aluminium
Materialzusatz:
Kunststoff, Stahl
Leuchtenkopfmaß (B x H x T):
542 mm x 32,5 mm x 370 mm
Energieeffizienzklasse:
D
Fußplattenmaß (B x H x T):
535 mm x 12 mm x 450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.964,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.214,02*
€ 2.634,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.160,58*
€ 2.571,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.148,88*
€ 2.557,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.059,17*
€ 2.450,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.050,21*
€ 2.439,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.014,31*
€ 2.397,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.964,28*
€ 2.337,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.