Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1138-922601 Herst.-Nr.: 922601 EAN/GTIN: 4005546734859 |
| |
|
| | |
| LED Stehleuchte mit eckigem Leuchtenkopf mit biologisch wirksamen Licht • Intuitive Einstellung von Lichtstärke und Lichtfarbe über Touchpanel mit VITACORE® Elektronik • Stufenlose Anpassung der Farbtemperatur an den Tagesrhythmus • Boost-Funktion für kurzzeitige maximale Aktivierung • Hohe Beleuchtungsstärken von 1.000 Lux bei 110 cm Höhe auf der Tischfläche • Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes • Automatische Abschaltfunktion zur Energieeinsparung • USB-Ladefunktion für Smartphone und Tablet • Flexibel positionierbar dank selbstarretierender Scharniere • Made in Germany Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 9226 | Farbe: | Schwarz | Material: | Aluminium,Zink,Stahl,Kunststoff | Materialzusatz: | pulverbeschichtetes Aluminium,pulverbeschichteter Stahl | Höhe Lampe: | 1200 - 1900 mm | Leuchtenkopfmaß (B x H x T): | 219 mm x 12 mm x 60 mm | Ausladung: | 100 - 800 mm | Energieeffizienzklasse: | D | Fußplattenmaß (B x H x T): | 380 mm x 8 mm x 380 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 712,22* | € 809,38* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 730,95* | € 832,17* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 759,50* | € 859,66* | | | | Lager 1138 | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 747,19* | € 886,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1138 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1138 | | Versand: Lager 1138 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 6,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|