Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Rollenhandtuchspender Edelstahl gebürstet 453612-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453612-YY
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     29-025
EAN/GTIN:
     4045504290256
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Air-Wolf Rollenhandtuchspender Edelstahl gebürstet Frei befüllbar mit Papierrollen mit Innenabwicklung Papierentnahme über Abrisskante nach unten Handtuchrolle spritzwassergeschützt Abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Gegenständen Mit Füllstandsanzeige und Einheitsschloss Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
143.00 mm
DEPTH GRO:
116.00 mm
WEIGHT GRO:
3.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS \/ EMONS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,31*
€ 238,51*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,87*
€ 252,54*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 205,95*
€ 260,72*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,72*
€ 310,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,21*
€ 307,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,47*
€ 299,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,86*
€ 286,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,95*
€ 245,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.