Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Rollenhandtuchspender Serie Omega Edelstahl beschichet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-449196
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     29-025
EAN/GTIN:
     4045504290256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Air-Wolf Rollenhandtuchspender Serie Omega 

  • Frei befüllbar mit Papierhandtuchrollen mit Innenabwicklung (Center-Pull)
  • Papierentnahme über Abrisskante nach unten
  • Befüllung durch Herabklappen des Gehäuses
  • Handtuchrolle spritzwassergeschützt
  • Abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Abfall
  • Mit Füllstandsanzeige
  • Mit Einheitsschloss
  • Vier-Punkt-Befestigung
  • Für Aufputzmontage
  • Gehäuse: Edelstahl gebürstet und transparent pulverbeschichtet gegen Finger- und Anlaufspuren
  • Maße (HxBxT): 373 x 279 x 211 mm
  • Papierrollenhöhe: max. 250 mm
  • Papierrollendurchmesser: max. 200 mm
  • Einsatzgebiete: halböffentliche, mäßig frequentierte, mäßig vandalismusgefährdete Bereiche
  • Lieferform: 1 Stück

Bild: © AIR-WOLF GmbH
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender air wolf, handtuchspender, Waschraumtechnik, Hygienebedarf, Hygienesysteme, Sanitäreinrichtung, Hygienetechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,71*
€ 237,27*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,05*
€ 251,15*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 206,80*
€ 259,17*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,27*
€ 282,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,52*
€ 277,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 232,89*
€ 277,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,09*
€ 269,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 225,48*
€ 268,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,57*
€ 260,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.