Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse 16 Sprossen 452026-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452026-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     10016
EAN/GTIN:
     4031405100169
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Munk Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse 16 Sprossen • Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium • Stabile Rechteckrohr-Holme • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung • Sprossenabstand: 280 mm • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse) • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik • Maximale Belastung: 150 kg • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
5800
Stufen/Sprossen Anzahl:
16
HEIGHT GRO:
4720.00 mm
WIDTH GRO:
425.00 mm
DEPTH GRO:
4720.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,97*
€ 205,26*
9 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 167,22*
€ 205,50*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 171,29*
€ 208,78*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,88*
€ 214,37*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 181,14*
€ 221,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,24*
€ 263,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,44*
€ 261,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,67*
€ 239,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,14*
€ 215,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 125,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 84,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 17,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,175*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,695*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.