Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse 16 Sprossen #10016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse
Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse
Anlegeleiter ohne Traverse 12 Sprossen Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     6922B-13039-D27-10016
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     10016
EAN/GTIN:
     4031405100169
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
• Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium• Stabile Rechteckrohr-Holme• Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm• 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung• Sprossenabstand: 280 mm• Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)• nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik• Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)• Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,1 kg
Ursprungsland:
DE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,91*
€ 205,03*
10 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 168,48*
€ 205,28*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 170,84*
€ 208,70*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,16*
€ 212,99*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,12*
€ 214,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,37*
€ 255,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,01*
€ 253,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 121,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 84,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,21*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,07*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,215*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,705*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,76*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.