Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK Günzburger Steigtechnik 010016 Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse 16 Spros


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MUNK Günzburger Steigtechnik 010016 Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse 16 Spros
MUNK Günzburger Steigtechnik 010016 Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse 16 Spros
Artikel-Nr.:
     2280-39976792018
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     010016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
MUNK Günzburger Steigtechnik 010016 Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse 16 Sprossen Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium;Stabile Rechteckrohr-Holme;Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm;4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung;Sprossenabstand: 280 mm;Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse);nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik;Maximale Belastung: 150;Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
Weitere Informationen:
Werksnummer:
010016
Gewicht netto Kg:
9,000000
Gewicht brutto Kg:
9,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,40*
€ 204,46*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 167,28*
€ 205,49*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 170,06*
€ 208,92*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,53*
€ 214,28*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 181,64*
€ 220,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,49*
€ 244,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,49*
€ 242,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,12*
€ 222,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 125,77*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 84,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 15,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,225*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,655*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.