Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE 5x Hartbodenrollen ROLO SKATE 11mm / 75 mm Büro-S 447279-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447279-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     729400
EAN/GTIN:
     4251084661779
Suchbegriffe:
Bürostuhlrolle
Stuhlrolle
hjh office stuhlrollen
bürostuhlrolle
hjh OFFICE 5x Hartbodenrollen ROLO SKATE 11mm / 75 mm Büro-Stuhl-Rollen inkl. Bremse schwarz (5er Pack) 5er-Pack Hochwertige Rollen im Skate-Design für Hartböden Bodenschonendes Gleiten ohne störende Geräusche Für Hartböden wie Parkett, Laminat, Fliesen oder Steinboden geeignet Speziell beschichtete Laufflächen schützen Hartboden vor Kratzern und Blessuren, die herkömmliche Teppichbodenrollen verursachen können Zusätzliche Bodenschutzmatte als Schutz für Parkett- und Laminatböden vor Kratzern und anderen Beschädigungen empfohlen Schnelles Auswechseln der Rollen – Alte Rollen mit ein wenig Kraftaufwand sehr einfach abziehbar, dann neue Hartbodenrollen einstecken Artikel wird zerlegt geliefert, Aufbau in wenigen einfachen Schritten durchführbar (bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. kein Aufbau erforderlich) In versch. Ausführungen erhältlich Sitz Höhe = Sitz Tiefe = Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich = Eigengewicht = 1 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
1 kg
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
- mm
Sitz Höhe:
- mm
Sitz Tiefe:
- mm
HEIGHT GRO:
10.00 mm
WIDTH GRO:
3.60 mm
DEPTH GRO:
7.50 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Bürostühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
Frei Haus
ab € 38,49*
€ 51,31*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 51,00*
€ 66,87*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 53,73*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 71,50*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,67*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.