| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-446446-YY Herst.-Nr.: 4447-10-2000-4 EAN/GTIN: 4052462057616 |
| |
|
| | |
| Bauer® Fassregal FRA-1, lackiert, Resedagrün Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech, 100 mm Unterfahrhöhe Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 In verschiedenen Ausführungen erhältlich Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 415.00 mm | WIDTH GRO: | 800.00 mm | DEPTH GRO: | 1200.00 mm | WEIGHT GRO: | 53.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,87* | € 389,25* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 326,05* | € 389,27* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,71* | € 420,32* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,95* | € 421,88* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 329,29* | € 422,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|