Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4447-10-2000-4, Bauer Auffangwanne Typ A-1, lackiert, Resedagrün, RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1523476
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4447-10-2000-4
EAN/GTIN:
     4052462057616
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4447-10-2000-4, Auffangwanne Typ A-1, lackiert, Resedagrün, RAL 6011, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
53000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
53 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
415 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
415 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Auffangvolumen (DE):
246 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
265 Liter
Tiefe:
800 mm
Stapelbar:
Nein
Rost:
ohne Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,87*
€ 389,25*
28 Tage
15
Frei Haus
ab € 326,05*
€ 389,27*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,71*
€ 420,32*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,95*
€ 421,88*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,29*
€ 422,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,32*
€ 500,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,57*
€ 496,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,51*
€ 476,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,00*
€ 466,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,71*
€ 428,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.