Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Kanister-Abfüllhilfe KAH-5, verzinkt 446382-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446382-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4440-18-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462015838
Suchbegriffe:
Ballon-Abfüllbock
Kanister-Abfüllbock
Fass-Abfüllpodest
kanister-abfüllbock
Bauer® Kanister-Abfüllhilfe KAH-5, verzinkt Für leichtes und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern mit 5 l Inhalt Konstruktion aus Stahlblech zur Selbstmontage Vorbereitet für Wandbefestigung Oberfläche verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Eigengewicht:
5 kg
Höhe:
520 mm
Oberfläche:
verzinkt
RAL Farbe:
-
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
280.00 mm
DEPTH GRO:
360.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Fasszubehör
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,25*
€ 99,58*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,80*
€ 103,34*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,03*
€ 103,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,67*
€ 104,87*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 98,98*
€ 120,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,21*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,13*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,63*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 875,64*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,96*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,95*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,55*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,61*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,91*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 83,25*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 105,74*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 223,69*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,69*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 227,95*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-verz
ab € 70,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.