Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-444420-YY Herst.-Nr.: 129765 EAN/GTIN: 4009199129765 |
| |
|
| | |
| KRAUSE® MONTO Vielzweckleiter Tribilo Treppe 3x10 Sprossen 3-teilige Aluminium-Vielzweckleiter mit ausschiebbarem Leiterteil Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für einen sicheren Transport Witterungsbeständige und reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung Breite Quertraverse für einen sicheren Stand Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap) Auch auf Treppen und Absätzen einsetzbar Ab 3 x 12 Sprossen inkl. Trigon-Traverse zur Einzelnutzung der Leiterteile Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | .20 mm | WIDTH GRO: | .50 mm | DEPTH GRO: | 3.00 mm | WEIGHT GRO: | 18.500000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, allzweckleitern 3 x 10 sprossen, allzweckleiter, haushaltsleiter krause, Sprossen-Stehleitern |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,11* | € 364,57* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 311,92* | € 376,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 317,95* | € 379,96* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 327,69* | € 390,97* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 345,72* | € 410,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|