Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.
Artikel-Nr.:
     2457-129765
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     129765
EAN/GTIN:
     4009199129765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Kombileiter
Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter, einsetzbar als Anlege-, Schiebe-
und Stehleiter mit ausschiebbarem Leiternteil
+ Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
(Größe 3x14 mit Alu-Führungsprofilen)
+ Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für einen
sicheren Transport
+ Witterungsbeständige und reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
+ Breite Quertraverse für einen sicheren Stand
+ Auch auf Treppen und Absätzen einsetzbar
+ Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)
+ Ab 3 x 12 Sprossen incl. Trigon-Traverse zur Einzelnutzung der
Leiternteile
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.00 Meter
Transportbreite:
0.50 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,30 m³
Nettogewicht:
18.3 Kilogramm
Bruttogewicht:
18.5 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.20 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,20 PVC
Aufstelllänge min.:
0.77 Meter
Aufstelllänge max.:
1.95 Meter
Aufstellbreite min.:
0.35 Meter
Aufstellbreite max.:
1.13 Meter
Aufstellfläche min.:
0.87 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
2.20 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
7.65 Meter
Standhöhe Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
5.65 Meter
Produktlänge Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
6.90 Meter
Produkthöhe dreifach ausgeschoben:
6.65 Meter
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach:
3.85 Meter
Standhöhe Anlegeleiter einfach:
1.85 Meter
Produktlänge Anlegeleiter einfach:
3.00 Meter
Produkthöhe Anlegeleiter einfach:
2.85 Meter
Arbeitshöhe Bockstellung:
4.10 Meter
Standhöhe Bockstellung:
2.10 Meter
Produktlänge Bockstellung:
3.00 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
2.80 Meter
Arbeitshöhe Treppenstellung:
4.95 Meter
Standhöhe Treppenstellung:
2.95 Meter
Produktlänge Treppenstellung:
3.80 Meter
Produkthöhe Treppenstellung:
3.65 Meter
Arbeitshöhe VZL Stellung:
5.45 Meter
Standhöhe VZL Stellung:
3.45 Meter
Produktlänge VZL Stellung:
4.95 Meter
Produkthöhe VZL Stellung:
4.70 Meter
Sprossenanzahl:
30
Traversenbreite:
1.15 Meter
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, allzweckleitern 3 x 10 sprossen, allzweckleiter, haushaltsleiter krause, KRAUSE, MONTO, Tribilo, Dreiteilig, geprüfte Qualität, Treppengängig, Anlegeleiter, Schiebeleiter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 300,39*
€ 359,04*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,56*
€ 372,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 315,11*
€ 376,59*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 326,34*
€ 388,49*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 347,64*
€ 407,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,04*
€ 427,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,25*
€ 419,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,46*
€ 403,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,84*
€ 397,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,39*
€ 357,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.