Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos® Chemikalien- und Giftschrank mit Fachböden, HxBxT 1. 443397-YY RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443397-YY-3688
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30561XXX30573
EAN/GTIN:
     4054923049758
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
asecos® Chemikalien- und Giftschrank mit Fachböden, HxBxT 1.950 x 545 x 520 mm, lichtgrau Im Chemikalien- und Giftschrank asecos® mit Fachböden lagern Sie nicht entzündbare Stoffe sicher hinter hochbeständig lackiertem Feinstahlblech. Zusätzlich zu höhenverstellbaren Böden bietet der Sicherheitsschrank eine Auffangwanne mit Lochblech-Rost und die Anschluss-Option an eine technische Entlüftung. Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung Türen mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss Vorbereitet zum Anschluss (NW 75) an eine technische Entlüftung auf der Schrankdecke Integrierte Stellfüße – einfaches Ausrichten Natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich Mit Fachböden, höhenverstellbar im 25 mm-Rastermaß, Bodenwanne mit Lochblecheinsatz Gesamthöhe = 1950 mm Gesamtbreite = 545 mm Gesamttiefe = 520 mm Abteil Höhe = 486 mm Abteil Breite = 1835 mm Abteil Tiefe = 493 mm Schranknutzung = Chemikalien Böden Anzahl = 4 Bodenwannen Typ = Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz Korpus RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Türausstattung = Lüftungsschlitze Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 53,41 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
1835 mm
Abteil Höhe:
486 mm
Abteil Tiefe:
493 mm
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
4
Bodenwannen Typ:
Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz
Eigengewicht:
53.41 kg
Korpus RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Gesamtbreite:
545 mm
Gesamttiefe:
520 mm
Schranknutzung:
Chemikalien
Türausstattung:
Lüftungsschlitze
Gesamthöhe:
1950 mm
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
720.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
74.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Zufall
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,17*
€ 737,08*
80 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,15*
€ 756,28*
Lager 4445
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,64*
€ 794,08*
€ 4,95*
ab € 713,93*
€ 795,23*
Frei Haus
ab € 716,65*
€ 796,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,08*
€ 944,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,17*
€ 930,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,06*
€ 904,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,43*
€ 882,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,64*
€ 849,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
30804-050-30810
ab € 1.423,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.