Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC-MultiRisk Modell CS.195.054.MH.3WDR in reinweiß RAL 9010 mit 3x Fachboden Standard (Stahlblech)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC-MultiRisk Modell CS.195.054.MH.3WDR in reinweiß RAL 9010 mit 3x Fachboden Standard (Stahlblech)
asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC-MultiRisk Modell CS.195.054.MH.3WDR in reinweiß RAL 9010 mit 3x Fachboden Standard (Stahlblech)
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3080405030810
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30804-050-30810
EAN/GTIN:
     4054923050303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank

Sichere, vorschriftsmäßige und separate Lagerung verschiedener nicht entzündbarer Gefahrstoffe in einem Schrank


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
  • Alles in einem: verschiedene Abteile (horizontale Teilung) erlauben die Lagerung unterschiedlicher Gefahrstoffe in einem Schrank
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss, jedes Lagerabteil kann separat geöffnet und abgeschlossen werden
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich, vorbereitet zum Anschluss an eine technische Lüftung


Inneneinrichtung mit

  • 3 x Fachboden, Tragkraft: 50 kg, Stahlblech verzinkt
  • 3 x Bodenauffangwanne, Volumen: 22 Liter, Stahlblech verzinkt
  • 3 x Lochblecheinsatz, Tragkraft: 50 kg, Stahlblech verzinkt
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
545 x 520 x 1950 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
alle Abteile: 486 x 495 x 595 mm
Türöffnungswinkel:
110 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1010 mm
Türanschlag:
Rechts
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
786 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
100,50 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.419,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.569,13*
€ 1.867,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.542,20*
€ 1.835,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.484,87*
€ 1.767,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.450,96*
€ 1.726,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.419,43*
€ 1.689,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,26*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,49*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,71*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.