Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschränke Serie CS-Classic mit Flügeltüren | Beschreibung: Chemikalienschrank CS.195.054


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chemikalienschränke Serie CS-Classic mit Flügeltüren | Beschreibung: Chemikalienschrank CS.195.054
Chemikalienschränke Serie CS-Classic mit Flügeltüren | Beschreibung: Chemikalienschrank CS.195.054
Artikel-Nr.:
     163-9840688
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30561-041-30573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Chemikalienschränke Serie CS-Classic mit Flügeltüren
-Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen
-Robuste und langlebige Konstruktion, Korpus aus Feinstahlblech mit hochwertiger Strukturlackierung, Farbe: Korpus anthrazitgrau (RAL 7016), Türen lichtgrau (RAL 7035), Türfarbe reinweiß (RAL 9010) auf Anfrage erhältlich
-Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss
-integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
-Geruchsminderung im Schrank, natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
-Türen optional mit großem Glasausschnitt erhältlich, optimale Sicht auf die eingelagerten Chemikalien bei geschlossenen Türen
-Inneneinrichtung Stahlblech verzinkt

Fachböden, höhenverstellbar (Rastermaß 25 mm), Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz als erste Stellebene. Tragkraft Fachboden (gleichmäßig verteilte Last): 100 kg (Modellbreite 1055 mm), 50 kg (Modellbreite 545 mm). Auffangvolumen Bodenauffangwanne: 33 Liter (Modellbreite 1105 mm), 22 Liter (Modellbreite 545 mm)
Lieferumfang: Chemikalienschrank CS-CLASSIC Modell CS.195.105 oder CS.195.054 inkl. Inneneinrichtung mit 3 Fachböden, Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz als erste Stellebene

Viele weitere Schrankversionen erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.
Spezifikationen
Abmessungen außen (B x T x H)
CS.195.105:
CS.195.054:
1055 x 520 x 1950 mm
545 x 520 x 1950 mm
Abmessungen innen(B x T x H)
CS.195.105:
CS.195.054:
996 x 496 x 1835 mm
486 x 493 x 1835 mm
Abmessungen Fachboden (B x T x H)
CS.195.105:
CS.195.054:
993 x 492 x 30 mm
484 x 492 x 30 mm
Schrankgewicht
CS.195.105:
CS.195.054:
68 kg
46 kg

Beschreibung Chemikalienschrank CS.195.054
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,17*
€ 737,08*
80 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,15*
€ 756,28*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,64*
€ 794,08*
€ 4,95*
ab € 713,93*
€ 795,23*
Lager 163
Frei Haus
ab € 716,65*
€ 796,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,14*
€ 947,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,39*
€ 933,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,17*
€ 906,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,50*
€ 884,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,65*
€ 852,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
30804-050-30810
ab € 1.423,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.