Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Fachbodenregal, AF, mit Stahlrohr-Fachböden, FL 460 442659-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     4445-442659-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ABZ2012504NSAA005
EAN/GTIN:
     3612971222663
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Drahtregal
Gitterregal
ManOrga Fachbodenregal, AF, mit Stahlrohr-Fachböden, FL 460 kg, HxBxT 2.000 x 1.260 x 500 mm Dieses Fachbodenregal mit Stahlrohr-Böden eignet sich ideal als Lagerort für abgepackte oder in Behältern befindliche Materialien und Waren. Sie bauen die Regalerweiterung über ein Steckverfahren innerhalb kurzer Zeit an. Lagerkapazitäten mit wenigen Handgriffen über ein Stecksystem ausbauen Uneingeschränkter doppelseitiger Zugriff auf das Metallregal Stahlrohre sind belastbar, langlebig und in der Höhe verstellbar Fachlast bis zu 500 kg Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 1260 mm Nenntiefe = 500 mm Feldtyp = Anbaufeld Fachlast max. = 460 kg Feldlast max. = 3000 kg Böden Anzahl = 4 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Ständer RAL Farbe = RAL 7024 graphitgrau
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Fachlast max.:
460 - 0 kg
Feldlast max.:
3000 kg
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1260 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
500 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Feldtyp:
Anbaufeld
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Zeilentyp:
einzeilig
Ständer RAL Farbe:
RAL 7024 graphitgrau
WEIGHT GRO:
28.590000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 213,55*
€ 262,69*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,53*
€ 284,21*
€ 4,95*
ab € 257,87*
€ 317,60*
Frei Haus
ab € 322,35*
€ 391,84*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,69*
€ 312,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,00*
€ 309,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,24*
€ 290,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,20*
€ 287,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,55*
€ 254,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
AB02010110ABA0001
ab € 59,14*
Zubehör
ManOrga
AB02010140ABA0001
ab € 44,01*
Zubehör
ManOrga
AB02012610ABA0001
ab € 63,59*
Zubehör
ManOrga
AB02012640ABA0001
ab € 48,25*
Zubehör
ManOrga
AB02010150ABA0001
ab € 42,24*
Zubehör
ManOrga
AB02010160ABA0001
ab € 46,91*
Zubehör
ManOrga
AB02010180ABA0001
ab € 51,99*
Zubehör
ManOrga
AB02012650ABA0001
ab € 46,08*
Zubehör
ManOrga
AB02012660ABA0001
ab € 53,49*
Zubehör
ManOrga
AB02012680ABA0001
ab € 56,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.