Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal-Anbaufeld, m. 4 Rohrgitterböden, B 1260 x T 500 x H 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-33401
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZB22504NA2S
EAN/GTIN:
     3612970791566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Drahtregal
Gitterregal

epoxypulverbeschichteter Stahl, himmelblau (RAL 5015)

Traglast Fachboden: 460 kg

Böden im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar

Breite: 1260 mm

  • Fachlast: bis 500 kg*
  • Feldlast: bis 2500 kg*
  • H 2000 mm: 4 Böden
  • H 2500 mm: 5 Böden
  • H 3000 mm: 6 Böden

Rohrgitterböden
Schweisskonstruktion aus Rohren 35 x 20 mm,
zur Lagerung von Kleinteilen bestellen Sie bitte
zusätzlich je Boden eine 8 mm Spanplatte
* bei gleichmässig verteilter Last

Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Max. Feldlast:
2500 kg
Tiefe Ständerprofil:
30 mm
Regaltyp:
Anbauregal
Anzahl Böden:
4
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Anzahl Etagen:
4 Stk
Traglast Fachboden:
460 kg
Regalsystem:
Fliplus
Tiefe:
500 mm
Anzahl Ständer:
2
Farbe Regalrahmen:
himmelblau RAL 5015
Typ:
Anbaufeld
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Einsatzort:
Lager
Breite Ständerprofil:
50 mm
Höhe:
2000 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
62.5 mm
Sicherheitshinweis:
Wand- oder Bodenverankerung notwendig
Lichte Breite:
1245 mm
Breite:
1260 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Stahldrahtregal, Rohrbodensteckregal, Steckregal mit Rohrböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, anbauregal bxtxh 1260x500x2000 mm, schwerlastregal, manorga schwerlastregal, 33401, 33401-SW81, Steckregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 211,74*
€ 260,80*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,77*
€ 282,14*
€ 4,95*
ab € 265,72*
€ 322,66*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 323,08*
€ 385,03*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,03*
€ 458,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,27*
€ 453,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,97*
€ 435,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,11*
€ 427,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,08*
€ 384,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
AB02010110ABA0001
ab € 59,20*
Zubehör
ManOrga
AB02010140ABA0001
ab € 44,26*
Zubehör
ManOrga
AB02012610ABA0001
ab € 63,68*
Zubehör
ManOrga
AB02012640ABA0001
ab € 48,06*
Zubehör
ManOrga
AB03010050EDA0000
ab € 10,51*
Zubehör
ManOrga
AB03010060EDA0000
ab € 11,45*
Zubehör
ManOrga
AB03010080EDA0000
ab € 13,26*
Zubehör
ManOrga
AB03012550EDA0000
ab € 11,46*
Zubehör
ManOrga
AB03012560EDA0000
ab € 12,39*
Zubehör
ManOrga
AB03010040EDA0000
ab € 9,35*
Zubehör
ManOrga
AB03012510EDA0000
ab € 18,83*
Zubehör
ManOrga
AB03012540EDA0000
ab € 11,24*
Zubehör
ManOrga
AB03012580EDA0000
ab € 15,36*
Zubehör
ManOrga
AB03010010EDA0000
ab € 16,74*
Zubehör
ManOrga
AB02010150ABA0001
ab € 42,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.