Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Auffangwanne für Container, HxBxT 560 x 3.300 x 2.030 374524-YY RAL 5012 lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374524-YY-3017
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     CW 3, LACKIERT, RAL 5012 LICHT
EAN/GTIN:
     4052462029507
Suchbegriffe:
Absetzcontainer
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Bauer® Auffangwanne für Container, HxBxT 560 x 3.300 x 2.030 mm, Auffangvolumen 1.276 l, lichtblau Mit Hilfe der Auffangwanne für Container können Sie austretende, umweltgefährdende Flüssigkeiten sicher auffangen und fachgerecht entsorgen. Über die 4 Absaugöffnungen in den Ecken lässt sich der Füllstand anzeigen oder die Flüssigkeit absaugen. Robuste Stahlkonstruktion 4 Absaugöffnungen 4 Kranösen Für Innen- oder überdachte Außenbereiche Mit ÜHP-Zulassung Auffangwannen Typ = Containerwanne Auffangvolumen = 1276 l Lagerort = unter Dach im Arbeitsraum Höhe = 560 mm Breite = 2030 mm Länge = 3300 mm Material = Stahl Oberfläche = lackiert Abstellfläche = Wannenboden Abstellfläche Material = Stahl Abstellfläche Oberfläche = lackiert Unterfahrhöhe = 120 mm Staplerverfahrbar = ja Unterbau = Kufen Tragkraft = 20000 kg RAL Farbe = RAL 2000 gelborange RAL 3000 feuerrot RAL 5012 lichtblau RAL 6011 resedagrün RAL 7005 mausgrau Eigengewicht = 810
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Wannenboden
Abstellfläche Material:
Stahl
Abstellfläche Oberfläche:
lackiert
Auffangvolumen:
1276 l
Auffangwannen Typ:
Containerwanne
Breite:
2030 mm
Eigengewicht:
810 kg
Höhe:
560 mm
Länge:
3300 mm
Oberfläche:
lackiert
Unterbau:
Kufen
Tragkraft:
20000 kg
Lagerort:
unter Dach\;im Arbeitsraum\;
Material:
Stahl
Staplerverfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
120 mm
HEIGHT GRO:
560.00 mm
WIDTH GRO:
2030.00 mm
DEPTH GRO:
3300.00 mm
WEIGHT GRO:
767.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73090059
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Farbe RAL (variabel):
RAL 5012 lichtblau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.797,29*
€ 3.969,20*
Lager 4445
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.811,44*
€ 3.969,22*
€ 4,95*
ab € 4.071,86*
€ 4.230,97*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.223,70*
€ 4.384,87*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.227,25*
€ 4.403,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.969,22*
€ 4.723,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.936,64*
€ 4.684,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.847,60*
€ 4.578,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.813,93*
€ 4.538,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.811,44*
€ 4.535,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.