Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4513-03-0000-3, Bauer Containerwanne Typ CW 3, lackiert, Lichtblau, RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523440
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4513-03-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462029507
Suchbegriffe:
Absetzcontainer
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4513-03-0000-3, Containerwanne Typ CW 3, lackiert, Lichtblau, RAL 5012, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
767000 GRAMM
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
767 kg
Länge:
3300 mm
Breite:
2030 mm
Höhe:
560 mm
Versand-Länge:
3300 mm
Versand-Breite:
2030 mm
Versand-Höhe:
560 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Tragfähigkeit:
20000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Auffangvolumen (DE):
1222 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
1222 Liter
Maximale Dichte:
1.5 kg/Liter
Stapelbar:
Nein
Aufstellung:
Innen | Unter Dach
Rost:
ohne Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
DIBT-Zulassung:
Z-38.5-102 DIBt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.806,56*
€ 3.960,98*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.814,85*
€ 3.961,00*
€ 4,95*
ab € 4.072,80*
€ 4.222,52*
Lager 260
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.224,65*
€ 4.376,30*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.229,77*
€ 4.395,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.376,30*
€ 5.207,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.352,57*
€ 5.179,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.258,31*
€ 5.067,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.224,65*
€ 5.027,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.