Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red Winkelschraubendr. 6kt SW2.5mm 18x56mm R36602511 369992-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-369992-YY
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R36602511
EAN/GTIN:
     4060833012843
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
GEDORE red Winkelschraubendr. 6kt SW2.5mm 18x56mm R36602511 Ausführung nach DIN ISO 2936, Durchgehend gehärtet, Chrom-Vanadium-Stahl, Phosphatiert
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
3.00 mm
WIDTH GRO:
21.00 mm
DEPTH GRO:
60.00 mm
WEIGHT GRO:
.003000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,09*
€ 1,56*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,67*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,91*
Lager 4445
105
1
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 2,24*
1
€ 3,19*
ab € 1,53*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
42 2,5
ab € 0,36*
Ähnlich
Gedore
R36600209
ab € 1,01*
Ähnlich
Gedore
R36600311
ab € 1,23*
Ähnlich
Gedore
R36600413
ab € 1,24*
Ähnlich
Gedore
R36600515
ab € 1,37*
Ähnlich
Gedore
R36600617
ab € 1,49*
Ähnlich
Gedore
R36600819
ab € 1,49*
Ähnlich
Gedore
R36601508
ab € 0,81*
Ähnlich
Gedore
R38671015
ab € 7,22*
Ähnlich
Gedore
R38672006
ab € 22,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.