| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-362987-YY Herst.-Nr.: 2410254 EAN/GTIN: 8720604303674 |
| |
|
| | |
| LED Wannenleuchte Strip - 1x21W 120cm 2420lm 4000K IP65 115 Lm/W Staub- und strahlwassergeschützt Lange Lebensdauer Energie-Effizienzklasse (A bis G) = E Höhe = 34 mm Weitere Informationen: | | Energie-Effizienzklasse (A bis G): | E | Höhe: | 34 mm | HEIGHT GRO: | 35.00 mm | WIDTH GRO: | 45.00 mm | DEPTH GRO: | 1275.00 mm | WEIGHT GRO: | .340000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94054231 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,52* | € 19,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,33* | € 35,68* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 28,50* | € 39,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|