Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Kleiderspind mit Belüftung, mit 2 Fachböden, 4 Sc 361721-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-361721-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926764.19
EAN/GTIN:
     5039350116074
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
bott verso Kleiderspind mit Belüftung, mit 2 Fachböden, 4 Schubladem, Trennwand, BxTxH: 1050 x 550 x 1000 mm bott verso Garderobenschrank mit Belüftung Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, einer mittigen vertikalen Trennwand, zwei Türen mit Lüftungsschlitzen, 2 höheneinstellbaren Fachböden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) und 2x 100-mm- und 2x 175-mm-Schubladen mit Vollauszug (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 7016 Anthrazitgrau BxTxH: 1050 x 550 x 1000 mm. Eigengewicht = 86,57 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
86.57 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
86.570000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 774,50*
€ 897,67*
23 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.090,92*
€ 1.265,45*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,67*
€ 1.068,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,11*
€ 1.067,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,34*
€ 1.035,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,90*
€ 995,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,50*
€ 921,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926918.51
ab € 50,21*
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,43*
Zubehör
Bott
16926966.19
ab € 93,13*
Zubehör
Bott
16926968.19
ab € 111,36*
Zubehör
Bott
16926845.51
ab € 98,32*
Zubehör
Bott
16926844.51
ab € 89,88*
Zubehör
Bott
16926841.51
ab € 63,46*
Zubehör
Bott
16926840.51
ab € 58,96*
Zubehör
Bott
16926842.51
ab € 59,81*
Zubehör
Bott
16926843.51
ab € 70,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.