Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Flügeltürschrank mit Schubladen, mit 2 Fachböden 361517-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-361517-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926556.24
EAN/GTIN:
     5039350114674
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
bott verso Flügeltürschrank mit Schubladen, mit 2 Fachböden und 4 Schubladen, BxTxH: 1050 x 550 x 1000 mm bott verso Flügeltürschrank mit Schubladen und vertikaler Trennwand Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, einer mittigen vertikalen Trennwand, zwei verstärkten Türen, 2 höheneinstellbaren Fachböden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) und 2x 100-mm- und 2x 175-mm-Schubladen mit Vollauszug (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 3004 Purpurrot BxTxH: 1050 x 550 x 1000 mm. Böden Anzahl = 2
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
87.250000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 793,35*
€ 920,84*
39 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.100,00*
€ 1.264,06*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,84*
€ 1.095,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,95*
€ 1.094,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,71*
€ 1.056,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,04*
€ 1.016,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,35*
€ 944,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926918.51
ab € 49,85*
Zubehör
Bott
16926966.24
ab € 92,67*
Zubehör
Bott
16926968.24
ab € 111,24*
Zubehör
Bott
16926845.51
ab € 98,80*
Zubehör
Bott
16926844.51
ab € 89,95*
Zubehör
Bott
16926841.51
ab € 63,45*
Zubehör
Bott
16926840.51
ab € 58,80*
Zubehör
Bott
16926842.51
ab € 60,17*
Zubehör
Bott
16926843.51
ab € 70,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.