Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Computerschrank, mit 1 Fachboden und 1 Tablar 360301-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360301-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16928000.19
EAN/GTIN:
     5039350097939
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
bott verso Computerschrank, mit 1 Fachboden und 1 Tablar, BxTxH: 650 x 550 x 1000 mm bott verso Computerschrank Zur sicheren Aufbewahrung von Computer-Hardware, mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, abschließbarem Schrank, abschließbarem Tastaturauszug, einer verstärkten Tür und einem höheneinstellbaren Fachboden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 7016 Anthrazitgrau BxTxH: 650 x 550 x 1000 mm. Korpus Farbe = lichtgrau Böden Anzahl = 1 Schubladen Anzahl = 1
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
Schubladen Anzahl:
1
Korpus Farbe:
lichtgrau
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
650.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
43.850000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 431,36*
€ 523,29*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,87*
€ 534,45*
19 Tage
18
Frei Haus
ab € 659,27*
€ 766,43*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,45*
€ 636,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,97*
€ 629,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,01*
€ 616,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,32*
€ 594,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,87*
€ 538,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16928050.16
ab € 35,57*
Zubehör
Bott
16928052.16
ab € 89,74*
Zubehör
Bott
16928053.16
ab € 73,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.