Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Computerschrank, auf Rollen, B 1m H 150mm T 550mm aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2723983
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16928052.16
EAN/GTIN:
     5039350027875
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Arbeitsposition = Sitzend, Stehend
Rollen = Ja
Tastaturablage = Nein
Höhenverstellbar = Nein
Material = Stahl
Tiefe = 550mm
Höhe = 150mm
Breite = 1m
Weitere Informationen:
Arbeitsposition:
Sitzend, Stehend
Rollen:
Ja
Tastaturablage:
Nein
Höhenverstellbar:
Nein
Material:
Stahl
Tiefe:
550mm
Höhe:
150mm
Breite:
1m
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Computerschrank Fahreinrichtung, Computerschrank Fahrgestell, Computerschrankfahrgestell, bott computerschrank, computer arbeitsstation, 2723983, Bürobedarf, Büromöbel, Computerarbeitsplätze, Bott, 1692805216, Office Supplies, Office Furniture, Computer Desks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 89,74*
€ 118,00*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,17*
€ 120,10*
19 Tage
14
Frei Haus
ab € 120,95*
€ 153,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.