Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Computerarbeitsplatz mit Tastaturablage, B 350mm H 342mm T 290mm aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233354
233354
Artikel-Nr.:
     108EL-2723982
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16928050.16
EAN/GTIN:
     5039350027851
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Arbeitsposition = Sitzend, Stehend
Rollen = Nein
Tastaturablage = Ja
Höhenverstellbar = Nein
Material = Stahl
Tiefe = 290mm
Höhe = 342mm
Breite = 350mm
Weitere Informationen:
Arbeitsposition:
Sitzend, Stehend
Rollen:
Nein
Tastaturablage:
Ja
Höhenverstellbar:
Nein
Material:
Stahl
Tiefe:
290mm
Höhe:
342mm
Breite:
350mm
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Computerschrank Ablagen, Computerschrankablagen, Computerschrankausziehboden, Computerschrankboden, Tastaturablage, Tastaturhalterung, bott computerschrank, computer arbeitsstation, tastaturhalterung stahl, 2723982, Bürobedarf, Büromöbel, Computerarbeitsplätze, Bott, 1692805016, Office Supplies, Office Furniture, Computer Desks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,57*
€ 50,71*
18 Tage
14
Frei Haus
ab € 49,67*
€ 66,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.