Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Sockel, für Computerschränke, BxTxH: 650 x 550 x 360843-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360843-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16928053.16
EAN/GTIN:
     5039350145272
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
bott verso Sockel, für Computerschränke, BxTxH: 650 x 550 x 115 mm bott verso Sockel für Computerschränke mit 650 mm Breite Stabile Stahlkonstruktion, erhöht die Gesamthöhe um 155 mm Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau BxTxH: 650 x 550 x 115 mm.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
155.00 mm
WIDTH GRO:
650.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
5.630000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,77*
€ 95,64*
18 Tage
14
Frei Haus
ab € 93,78*
€ 119,12*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.