Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU elektrisch Höhenverstellbare Werkbank Serie adlatus 600 360216-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360216-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-WB-300-070-H
EAN/GTIN:
     4040376402127
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
RAU elektrisch Höhenverstellbare Werkbank Serie adlatus 600, HxBxT 740-1.140 x 3.000 x 700 mm, Arbeitsplatte Hartlaminat Lieferung komplett montiert Arbeitshöhe einstellbar Flächenlast 600 kg Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Hartlaminat-Belag Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Anlieferung = montiert Höhe = 740 - 1140 mm Breite = 3.000 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 600 kg Eigengewicht = 149 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Arbeitsplatte Material:
Hartlaminat-Belag
Breite:
3000 mm
Eigengewicht:
149 kg
Höhe:
740 - 1140 mm
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
600 kg
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
3100.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
193.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.889,44*
€ 4.197,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.980,35*
€ 4.198,02*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.952,22*
€ 4.198,02*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.977,32*
€ 4.198,02*
Lager 4445
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.242,58*
€ 4.467,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.467,19*
€ 5.315,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.422,36*
€ 5.262,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.298,16*
€ 5.114,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.242,58*
€ 5.048,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL3000.12
ab € 278,18*
Zubehör
Rau
08-AKKUBOX
ab € 212,09*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 62,83*
Zubehör
Rau
EE-BW414-3000G.12
ab € 257,16*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 77,13*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,24*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,30*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 127,17*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 99,03*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 102,32*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 109,29*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 44,01*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 49,26*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 52,91*
Zubehör
Rau
09-KW1250-2000.12
ab € 67,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.