Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

albatros Strickmütze HIVIS THERMO, gelb, 10 Stk/VE 350325-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-350325-YY
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     255250700000000
EAN/GTIN:
     4051428084963
Suchbegriffe:
Warnschutzmütze
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
albatros Strickmütze HIVIS THERMO, gelb, 10 Stk/VE Marke: albatros Produkttyp: Wintermütze Plus: wärmeisolierendes Thinsulate® Fleece Futter, reflektierender Druck Größe: Einheitsgröße Material: 100% Polyacryl Verkauf: ausschließlich 10 Stk/VE Farbe: gelb
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
680.00 mm
WIDTH GRO:
470.00 mm
DEPTH GRO:
260.00 mm
WEIGHT GRO:
1.220000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Wollmütze, strickmütze gelb, rollmütze, albatros strickmütze, Arbeitsmützen und -kappen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
10
€ 5,99*
ab € 6,54*
€ 8,54*
Lager 4445
75
10
Frei Haus
ab € 23,78*
€ 28,89*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 288,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.