Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.M.P.E.R.E. Regalbeinschutz Rack Mammut® aus Kunststoff, or 338962-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338962-YY
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10534
EAN/GTIN:
     4055091245300
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
A.M.P.E.R.E. Regalbeinschutz Rack Mammut® aus Kunststoff, orange, Modell M Regale effektiv vor Anfahrschäden durch Flurförderzeuge schützen: mit dem Regalbeinschutz Rack Mammut® aus gelbem Kunststoff. Die wabenförmige Schutzverkleidung absorbiert die Aufprallenergie und hält die Regalbeine selbst bei starker Kollision intakt. Reduziert Anfahrschäden an Regalstützen und Flurförderzeugen Absorbiert Aufprallkräfte von bis zu 2,4 t Ideal für Regalstützenbreiten von 90 bis 110 mm Aus hochwertigem Polypropylen (PP) – nicht toxisch und voll recycelbar Elastisch, rückfedernd und formstabil Tiefkühlgeeignet und temperaturbeständig von -30 °C bis +90 °C Signalfarben für gute Sichtbarkeit Für den Innen- und Außeneinsatz Schnelle und einfache Montage TÜV-geprüft und zertifiziert Einsatzbereich = Lebensmittel Nassbereich Pharma Außenbereich Büro Innenbereich Sozialraum Außenarbeiten Mechanische Arbeiten Chemische Arbeiten Betrieb Werkstatt Industriebetrieb Lager Produktion Großhandel Profil = C-Profil Stärke = 0,5 mm Höhe = 600 mm Breite = 90 - 110 mm Tiefe = 100 mm Material = Polypropylen (PP) Oberfläche = glatt Farbe = verkehrsgelb Eigengewicht = 1,122 kg
Weitere Informationen:
Breite:
90 - 110 mm
Eigengewicht:
1122 kg
Einsatzbereich:
Lebensmittel\;Nassbereich\;Pharma\;Außenbereich\;Büro\;Innenbereich\;Sozialraum\;Außenarbeiten\;Mechanische Arbeiten\;Chemische Arbeiten\;Betrieb\;Werkstatt\;Industriebetrieb\;Lager\;Produktion\;Großhandel\;
Farbe:
verkehrsgelb
Höhe:
600 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Oberfläche:
glatt
Profil:
C-Profil
Stärke:
0.5 mm
Tiefe:
100 mm
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
110.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
1.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Transoflex
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,66*
€ 38,61*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 16,93*
€ 41,83*
€ 4,95*
ab € 32,29*
€ 44,83*
€ 4,95*
ab € 32,04*
€ 44,83*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 27,63*
€ 55,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 225 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 36,57*
Ähnlich
Schake
ab € 118,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 126,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 101,60*
Ähnlich
Moravia
197.22.542
ab € 75,93*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10422
ab € 39,73*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10459
ab € 20,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.