Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000, 1 Dreifach-Container, 2 Flügeltüren 335724-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-335724-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8568A2-209B4H.11
EAN/GTIN:
     4040376246547
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
RAU Werkbank Serie 8000, 1 Dreifach-Container, 2 Flügeltüren, HxBxT 840-1.040 x 2.000 x 900 mm, 5 x 90%-Auszug-Schubladen, ErgoScript® Lieferung komplett montiert Arbeitshöhe einstellbar Flächenlast 1250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 5 Schubladen Anzahl x Höhe = 5 x 180 mm Schubladen Breite = 490 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 90 % Türen Anzahl = 2 Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 - 1040 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 900 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 186 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
5
Türen Anzahl:
2
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
186 kg
Höhe:
840 - 1040 mm
Schubladenauszug:
90 %
Schubladen Anzahl x Höhe:
5 x 180 mm
Schubladen Breite:
490 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
900 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
2100.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
208.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.341,63*
€ 1.528,25*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.336,36*
€ 1.528,25*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.346,22*
€ 1.535,31*
Lager 4445
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.429,10*
€ 1.626,68*
Frei Haus
ab € 1.501,71*
€ 1.752,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.626,68*
€ 1.935,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.606,41*
€ 1.911,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.532,27*
€ 1.823,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.485,23*
€ 1.767,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.429,10*
€ 1.700,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 143,88*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,44*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200-900
ab € 120,43*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 138,02*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 227,41*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 40,39*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,43*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,19*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,52*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 111,99*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,48*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 118,38*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,21*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,67*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.