Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU elektrisch höhenverstellbare Werkbank Serie adlatus 600 335030-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-335030-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-WB-200-090-B
EAN/GTIN:
     4040376460370
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
RAU elektrisch höhenverstellbare Werkbank Serie adlatus 600, HxBxT 740-1.140 x 2.000 x 900 mm, Arbeitsplatte Buche Lieferung komplett montiert Arbeitshöhe einstellbar Flächenlast 600 kg Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 740 - 1140 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 900 mm Tragkraft = 600 kg Eigengewicht = 91 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
91 kg
Höhe:
740 - 1140 mm
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
900 mm
Tragkraft:
600 kg
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
2100.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
140.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.014,69*
€ 2.154,19*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.021,60*
€ 2.171,46*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.981,88*
€ 2.173,56*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.059,27*
€ 2.199,80*
Lager 4445
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.203,46*
€ 2.358,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.358,61*
€ 2.806,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.336,73*
€ 2.780,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.265,26*
€ 2.695,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.225,74*
€ 2.648,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.203,46*
€ 2.622,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 143,88*
Zubehör
Rau
08-AKKUBOX
ab € 212,08*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200-900
ab € 120,43*
Zubehör
Rau
09-APA-LI-200-900
ab € 133,79*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 62,77*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 138,02*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 227,41*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 76,96*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,32*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,19*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 127,06*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 98,65*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 102,71*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 109,52*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 44,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.