Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU elektrisch höhenverstellbare Werkbank Serie adlatus 600 335027-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-335027-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-WB-150-090-B
EAN/GTIN:
     4040376213204
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
RAU elektrisch höhenverstellbare Werkbank Serie adlatus 600, HxBxT 740-1.140 x 1.500 x 900 mm, Arbeitsplatte Buche Lieferung komplett montiert Arbeitshöhe einstellbar Flächenlast 600 kg Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 740 - 1140 mm Breite = 1.500 mm Tiefe = 900 mm Tragkraft = 600 kg Eigengewicht = 79 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
79 kg
Höhe:
740 - 1140 mm
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
900 mm
Tragkraft:
600 kg
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
1600.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
96.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.936,03*
€ 2.075,34*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.914,92*
€ 2.089,54*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.967,74*
€ 2.119,71*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.990,88*
€ 2.136,72*
Lager 4445
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.124,40*
€ 2.275,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.275,04*
€ 2.707,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.254,44*
€ 2.682,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.186,47*
€ 2.601,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.148,45*
€ 2.556,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.124,40*
€ 2.528,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 127,66*
Zubehör
Rau
08-AKKUBOX
ab € 212,09*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150-900
ab € 112,48*
Zubehör
Rau
09-APA-LI-150-900
ab € 114,13*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 62,83*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 134,18*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 223,60*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 77,13*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,24*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,30*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 127,17*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 99,03*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 102,32*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 109,29*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 44,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.