| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-325299-YY Herst.-Nr.: OP1001 EAN/GTIN: 4054009067959 |
| |
|
| | |
| Ophardt Desinfektionsspender ingo-man ELS 26 A/24 Eurospender für 500 ml Flaschen Desinfektionsspender ingo-man ELS 26 A/24 Eurospender für Flüssigseifen und Desinfektionsmittel für 500 ml Flaschen einstellbare Dosierung (ca. 0,7/ 1,0/ 1,5 ml) austauschbare 24er Edelstahlpumpe Weitere Informationen: | | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Edelstahl-Seifenspender, Edelstahlseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender aluminium 500 ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender 500ml, Spender für Seifen, Cremes und Desinfektion |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 59,96* | € 77,44* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 59,96* | € 77,44* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 75,31* | € 96,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|